Motion
NC-031
Collarín de tornillos de nailon Serie NC - Serie NC, una pieza - Rígido, Acetal, Simple, 0.3125 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Ancho
Artículo MI #02393164
No. Fabricante NC-031
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de nailon Serie NC - Serie NC, una pieza - Rígido, Acetal, Simple, 0.3125 pulg. D.I., 0.6250 pulg. D.E., 0.3750 pulg. Ancho
Artículo MI #02393164
No. Fabricante NC-031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 3/16 pulg.
  • Peso
    0.0038 lb
  • Ancho
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de cuello rentable - El nylon no se oxida ni corroe - Incluye tornillos de fijación de acero inoxidable - El nylon es ligero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    044861801291
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • Serie tipo
    NC
  • UPC_NO
    044861801291

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DE EJE NC-031
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • El nailon no se oxida ni corroe
  • Incluye tornillos de fijación de acero inoxidable
  • El nailon es ligero