Motion
CFS4V
Seguidor de leva plano - Serie CF, 8 mm Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02394986
No. Fabricante CFS4V
Price$182.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 8 mm Diámetro del rodillo, 5 mm Ancho del rodillo, 4 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02394986
No. Fabricante CFS4V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$182.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Roller Diameter  
    8 mm
  • Roller Width  
    5 mm
  • Stud Diameter  
    4 mm
  • Longitud de la rosca
    4 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013133
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2370 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3000 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013133

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CFS 4 V

You May Also Like