Motion
KR19-X
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero cromado
Artículo MI #02417674
No. Fabricante KR19-X
Precio101.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero cromado
Artículo MI #02417674
No. Fabricante KR19-X
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
Su precio$101.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    880 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802050370

Descripción general

Descripción del fabricante
KR19-X
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good