Motion
NATV25-X-PP

INA (SCHAEFFLER)
NATV25-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #02417681
No. Fabricante NATV25-X-PP
Precio151.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NATV25-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #02417681
No. Fabricante NATV25-X-PP
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
Precio151.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802428179

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV25-X-PP-A