Motion
RS12B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
RS12B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #02421689
No. Fabricante RS12B-2 OFFSET LINK
Precio34.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #02421689
No. Fabricante RS12B-2 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.720 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.630 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.700 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Paso transversal
    0.77 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2052
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189424

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"