Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud235 - 280 mm
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveMezcla de algodón forrada
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroMezcla de algodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialAlgodón y mezcla de algodón
- Línea de productosPowerflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 2242
- UPC_NO20076490007212
Descripción general
- Recubrimiento acabado arrugado para un excelente agarre en seco o húmedo para una mejor seguridad y productividad