Especificaciones
Dimensiones
- Peso135 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit60 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- ColorBlanco
- Material del contenedorPolietileno
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- Incluye16 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 10 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 60 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 8 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 30 in W x 6 in D x 60 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-L), 1 - Instructions, 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100) & 1 - ext. dia. 31.38 in x 41.5 in H PIG Overpack Salvage Drum (PAK725-WH)
Descripción general
- Cumplir con los registros del plan de derrames, evitar multas y estar preparado para responder con el kit n.o 1 para derrames de líquidos diarios
- El contenedor del bidón de sobreembalaje está homologado por la ONU para enviar residuos después de la limpieza del derrame
- Las cestas preempaquetadas y extraíbles aceleran el acceso y protegen el contenido de los rayos UV
- Los calcetines azules PIG dejan de propagar derrames; la alfombrilla PIG y las almohadas se absorben; limpia superficies y manos
- Las bolsas de eliminación temporal facilitan la limpieza
- El sobreembalaje tiene clasificación X en los grupos de embalaje I, II y III para el envío de residuos de limpieza de derrames por tierra, mar o ferrocarril
- Contenedor de polietileno ligero resistente a los productos químicos y mantiene el contenido limpio y seco
- La tapa a prueba de fugas y de rosca tiene muescas para facilitar su extracción o apriete con una inscripción 2x4 o en negrita "Kit de derrames" para una identificación rápida
- Los bordes moldeados en el contenedor hacen que el kit sea fácil de mover por carretilla elevadora
- Los sellos a prueba de manipulaciones ayudan a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
- Nota: Se sugiere una cubierta de protección contra sobreembalaje PIG (disponible por separado) para el almacenamiento en exteriores con el fin de proteger el contenedor de la degradación UV y la intemperie
- Solo los kits para derrames PIG cuentan con absorbentes PIG, la marca más vendida del mundo. Para obtener información sobre kits para derrames personalizados, llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.