Motion
LF1873TAB-K325

SYSTEM PLAST
LF1873TAB-K325

Cadena superior de placa - Acero al carbono, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo LF, Color marrón
Artículo MI #02423019
No. Fabricante LF1873TAB-K325
Precio89.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LF1873TAB-K325

Cadena superior de placa - Acero al carbono, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo LF, Color marrón
Artículo MI #02423019
No. Fabricante LF1873TAB-K325
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
Precio89.36 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    150 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    380 mm
  • Diámetro del pasador
    0.20
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero al carbono
  • Dibujo CAD
  • Material de la cadena
    Tostado de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Placa superior
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF
  • Número de catálogo del fabricante
    LF1873TAB-K325
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166148782
  • Material del pasador
    Acero
  • UPC_NO
    726166148782

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1873TAB-K325 CADENA SUPERIOR PLANA
  • El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Cadena base de acero al carbono.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"