Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.3010 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7120 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador1.3010 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4690 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Resistencia a la tensión7700 lb
- Peso1.13 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460389912
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAnillo en O
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662460389912
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención del lubricante Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención del lubricante