Motion
60XLO  100 pies

MORSE
60XLO 100 ft

Cadena de rodillo 2362192 - Serie O-Ring, paso de 60 / 3/4 pulg., remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02423440
No. Fabricante 60XLO 100 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
60XLO 100 ft

Cadena de rodillo 2362192 - Serie O-Ring, paso de 60 / 3/4 pulg., remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02423440
No. Fabricante 60XLO 100 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7120 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4690 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7700 lb
  • Peso
    1.01 lb
  • Peso por pie
    1.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2362192
  • Número de Upc del fabricante
    662460389929
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Junta tórica
  • UPC_NO
    662460389929

Descripción general

Descripción del fabricante
60XLO CARRETE DE 100 FT
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención de lubricante
  • Precio por pie