Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/4 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Compatibilidad de la planadoraDeWalt DW677K, DeWalt DW678K, DeWalt DW680K
- ReversibleReversible
- UPC_NO028875066549
Descripción general
- Hojas rectas de metal duro reversibles
- Para uso con DCP580B, DW677K, DW680K, DW678K, D26676 o D26677
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación