Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja355 mm
- Profundidad de corte100 x 100 (corte cuadrado) mm, 130 (perfil redondeado) mm, 75 x 130 (perfil rectangular) mm, 92 x 92 (perfil en forma de L) mm
- Profundidad de corte máxima a 4579 x 79 mm (perfil cuadrado)
- Profundidad de corte máxima a 90130 mm
- Altura total430 mm
- Longitud total525 mm
- Peso de la herramienta22.5 kg
- Peso57.65 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Opción de biselNinguna
- Valla incluidaValla incluida
- Caballos de fuerza4 CV
- IncluyeLlave
- Velocidad máxima1300 rpm
- Número de piezas3
- Ángulos de parada positivos45 °, 90 °
- Clasificación de potencia4 CV, 15 A
- Estilo de sierraSierra de corte
- DeslizamientoSin deslizamiento
- UPC_NO028875008723
Descripción general
- La sierra de corte múltiple ofrece versatilidad al cortar una amplia variedad de materiales, incluidos metales ferrosos y no ferrosos
- El uso de una hoja con punta de metal duro permite que la profundidad de corte permanezca constante durante toda la vida útil de la hoja
- Corta 4 veces más rápido que las sierras de corte y 8 veces más rápido que las sierras de banda portátiles en hierro angular de 2" x 2" x 1/4"
- La hoja con punta de carburo de 14", 66 dientes ofrece un menor coste por corte en comparación con el corte con ruedas abrasivas
- Los dientes de metal duro especialmente diseñados ofrecen cortes rápidos, precisos y prácticamente sin rebabas, lo que reduce la necesidad de esmerilado de preparación y cortes acabados que son fríos al tacto
- La mayor capacidad de su clase con aún más capacidad que una sierra de banda portátil de corte profundo (5-3/16" redonda y 4-1/2" x 6-1/2" rectangular) que permite al usuario cortar una mayor variedad de materiales de diferentes tamaños para más aplicaciones
- El mango horizontal de diseño ergonómico coloca la muñeca del usuario en una posición más cómoda para ayudar a reducir la fatiga del usuario y aumentar la productividad
- El motor de 15 amperios/ 4 HP proporciona más capacidad de sobrecarga para aumentar el rendimiento y la durabilidad
- El sistema Quick-Fence patentado y ajustable de 45 grados permite realizar cortes angulares rápidos y precisos sin necesidad de utilizar una llave
- El torno de banco de bloqueo rápido permite una sujeción rápida en materiales de diferentes tamaños para aumentar la productividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación