Motion
DW1314

DEWALT
DW1314

Broca DeWALT Jobber Length - 7/32 pulg., canal de 0,88 pulg., canal de 3-3/4 pulg.
Artículo MI #02424294
No. Fabricante DW1314
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1314

Broca DeWALT Jobber Length - 7/32 pulg., canal de 0,88 pulg., canal de 3-3/4 pulg.
Artículo MI #02424294
No. Fabricante DW1314
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
Precio9.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    0.2188 pulg.
  • Broca Tamaño  
    7/32 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2-3/4 pulg.
  • Canal Longitud  
    0,88 pulg.
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/32 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    TiN
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto de broca
    135 °
  • Recubrimiento de acabado
    Titanio
  • Forma del mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1314 BROCA DE TITANIO 7/32
  • 135°
  • Punto de división
  • Thunderbolt(R) Web
  • Canal parabólico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"