Motion
DW1667

DEWALT
DW1667

Broca de barrena o de utilidad -
Artículo MI #02424348
No. Fabricante DW1667
Precio38.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1667

Broca de barrena o de utilidad -
Artículo MI #02424348
No. Fabricante DW1667
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
Precio38.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aleación de acero al carbono
  • Número de filos de corte
    2
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Centro sólido o hueco
    Holgura
  • UPC_NO
    028874116672

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1667 BIT DE BARRENA DE BARCO DE POTENCIA 3/4X6
  • Espolón de autoalimentación para una penetración rápida del material
  • Doble filo de corte para una máxima durabilidad en las uñas
  • El acero aleado endurecido proporciona una vida útil de la broca superior
  • El mango de ranura esférica de 7/16 pulg. permite cambios de broca rápidos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"