Motion
DW1687

DEWALT
DW1687

Bit de barrena -
Artículo MI #02424365
No. Fabricante DW1687
Precio55.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1687

Bit de barrena -
Artículo MI #02424365
No. Fabricante DW1687
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
Su precio$55.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • Longitud total
    17 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de filos de corte
    2
  • Serie
    50930
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Centro sólido o hueco
    Holgura
  • UPC_NO
    028874116870

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1687 BIT DE BARRENA DE BARCO DE POTENCIA 1X17
  • Espolón de autoalimentación para una penetración rápida del material
  • Doble filo de corte para una máxima durabilidad en las uñas
  • El acero aleado endurecido proporciona una vida útil de la broca superior
  • El mango de ranura esférica de 7/16 pulg. permite cambios de broca rápidos

También puede gustarle

Los clientes también compraron