Motion
DW1905B

DEWALT
DW1905B

Broca de longitud para trabajos - Serie 51005 , 5/64 pulg., 1 canal, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02424380
No. Fabricante DW1905B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1905B

Broca de longitud para trabajos - Serie 51005 , 5/64 pulg., 1 canal, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02424380
No. Fabricante DW1905B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    51005
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1905B BROCA DE PUNTO DIVIDIDO 5/64(12)
  • Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: Los tamaños de 1/16 a 11/64 pulgadas son brocas de punto dividido

También puede gustarle

Los clientes también compraron