Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/4 pulg.
- Canal Longitud2-3/4 pulg.
- En general Longitud4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- Canales parabólicosNo
- Tipo de puntoPunto piloto
- Serie51110
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
- El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
- La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
- Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
- Nota: los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punta dividida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto