Motion
DW1932

DEWALT
DW1932

Broca de longitud Jobber - Serie 51270 , 1/2 pulg., 4-1/2 pulg. canal, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02424433
No. Fabricante DW1932
Precio18.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1932

Broca de longitud Jobber - Serie 51270 , 1/2 pulg., 4-1/2 pulg. canal, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02424433
No. Fabricante DW1932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Serie
    51270
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1932 BROCA DE PUNTA PILOTO 1/2
  • Comienza en contacto para orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punta dividida

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good