Motion
DW1956

DEWALT
DW1956

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 16 piezas
Artículo MI #02424435
No. Fabricante DW1956
Precio59.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1956

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 16 piezas
Artículo MI #02424435
No. Fabricante DW1956

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    16
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto piloto
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    028877331089

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1956 PUNTO DE PILOTO 1/2 SET-16PC
  • Sistema de almacenamiento de accesorios conectable para optimizar el espacio de almacenamiento
  • El diseño patentado de la barra de puntas permite la fácil extracción de puntas y la colocación personalizable
  • La tapa transparente le permite ver fácilmente el contenido de un vistazo
  • Cierre de clip para un cierre seguro
  • El tamaño de almacenamiento a granel pequeño cabe dentro de la caja ToughCase+ pequeña y mediana (se vende por separado) - Ideal para organizar bits sueltos
  • PUNTO PILOTO de titanio para una vida útil 2X más larga
  • Recubrimiento de titanio para una larga vida útil
  • La punta PILOT POINT patentada comienza en contacto y elimina la marcha
  • Para taladrado de alto rendimiento en metal y madera
  • Los mangos sin giro ayudan a evitar que la broca se deslice en el mandril de broca

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"