Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Peso0.088 lb
Detalles
- Material de corteAcero con alto contenido de carbono
- Tpi6
- UPC_NO028877315980
Descripción general
- Los dientes rectificados de precisión permanecen más afilados durante más tiempo y ofrecen cortes suaves y limpios
- Las hojas de madera tienen dientes rectificados de precisión que se mantienen afilados durante más tiempo y ofrecen cortes suaves y limpios
- Las guías más profundas con mayor espacio libre eliminan más material para un corte más rápido
- El acero cobalto (Bi-Metal) maximiza la vida útil y la durabilidad de la cuchilla
- El diseño de mango en T es compatible con todas las sierras de plantilla Bosch y DEWALT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación