Motion
VNB301A-20A-B

SMC CORP OF AMERICA
VNB301A-20A-B

Válvula de proceso
Artículo MI #02425927
No. Fabricante VNB301A-20A-B
Precio77.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNB301A-20A-B

Válvula de proceso
Artículo MI #02425927
No. Fabricante VNB301A-20A-B
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
Precio77.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    20 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 BSPT
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNB301A-20A-B VÁLVULA DE PROCESO
  • Tipo accionado por aire
  • Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
  • Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"