Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14 pulg.
- Longitud total17.3800 pulg.
- Anchura/diámetro1-5/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara fabricantes de herramientas y troqueles, joyerías, fabricantes de modelos
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Se utiliza en superficies cóncavas, convexas y planas
- Redondeado por un lado, plano por el otro
- La espalda es de un solo corte
- Lado plano con un solo corte
- En caja