Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/32 pulg.
- Canal Longitud2 pulg.
- En general Longitud3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango5/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de oro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieTipo 190-AL
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Acero especial para herramientas de alto contenido de molibdeno
- Punto de división 135° para una penetración rápida y un arranque preciso sin punzonado central
- Punto de conexión a tierra de precisión, canales, cuerpo, holgura y diámetro de broca para lo último en precisión y rendimiento
- El cuerpo y la holgura son superficies doradas tratadas para una lubricidad máxima
- Ideal para taladrar pernos rotos
- Se puede eliminar la necesidad de extractor de tornillos y pernos
- La broca espiral izquierda puede aflojar el perno mientras perfora un orificio para utilizar el tornillo y el extractor de pernos