Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Longitud del mango2-1/4 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEstándar
- Código PSC5120
- Estilo de boquillaRanurado