Motion
XST100

Xcelite
XST100

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 0X4-5/8IN
Artículo MI #02434679
No. Fabricante XST100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
XST100

DESTORNILLADOR PHILLIPS N.O 0X4-5/8IN
Artículo MI #02434679
No. Fabricante XST100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    2 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8,4.6300 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 0 en
  • Tamaño de la boquilla
    #0

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas Super-Tru para una vida útil más prolongada y reducción de daños en los huecos de la cabeza del tornillo, especialmente en sujetadores de menor tamaño.
  • Información adicional
    Punta de óxido negra
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel cromado
  • Estilo de material del mango
    Acetato
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Magnético
    No
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
XST100N #0 PHILL.SD TRET.TP