Motion
58660
Juego de brocas de longitud Jobber - Tipo Serie 170-AG, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 135 °, 25 piezas
Artículo MI #02436888
No. Fabricante 58660
Precio184.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Tipo Serie 170-AG, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1 mm, Tamaño de broca más grande de 13 mm, Ángulo de punta de 135 °, 25 piezas
Artículo MI #02436888
No. Fabricante 58660
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
Su precio$184.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Incrementos
    0.5 mm
  • Tamaño de broca más grande
    13 mm
  • Longitud total
    1-5/8 pulg., 1-7/8 pulg., 2 pulg., 2-23/64 pulg., 2-3/4 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/4 pulg., 3-3/4 pulg., 3-3/8 pulg., 3-5/8 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/8 pulg., 5-15/64 pulg., 5-5/8 pulg., 5-7/8 pulg., 6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Tamaño de broca más pequeño
    1 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    25
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Tipo 170-AG
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    050728586607

Descripción general

Descripción del fabricante
58660 BROCA 170-AG SP-25M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"