1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Norseman Drill & Tool
83027 TAP 780 3X.60
83027 TAP 780 3X.60
Artículo MI #
02437732
No. Fabricante
83027 TAP 780 3X.60
Precio
8.20 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Herramientas de corte
Broca y herramienta Norseman 83027 TAP 780 3X.60
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Norseman Drill & Tool
83027 TAP 780 3X.60
83027 TAP 780 3X.60
Artículo MI #
02437732
No. Fabricante
83027 TAP 780 3X.60
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio
8.20 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
83027 TAP 780 3X.60
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Norton Abrasives
61463685590
Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 4.0000 in de largo, 1.0000 in de ancho, 0.5000 in de grosor
Artículo MI #
03443322
En existencia
En Existencias
$17.05
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Protective Industrial Products Inc
34-845/L
Guantes de punto sin costuras de nylon con microespuma recubierta de nitrilo en palma, dedos y nudillos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #
03494419
En existencia
En Existencias
$7.33
/pr
Cant.
Añadir al carrito
Loctite
454
Adhesivo de cianoacrilato QuickTite - transparente, 0.14 oz, frasco, gel, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #
02932847
En existencia
En Existencias
$11.00
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
3M
7010368533 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 863308, 3 IN X 1/4 IN
Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #
02717766
En existencia
Pedido de fábrica
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito
para cotizar
Bondhus Corporation
10903
Llave hexagonal - 1/16 pulg. Tamaño hexagonal, Forma L larga, 3 pulg. Longitud de la hoja, extremo esférico, acero
Artículo MI #
00895263
En existencia
En Existencias
$1.70
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
(mínimo 10)
Apex
SZ-12-A
Inserto - 1/2 pulg., 3/8 pulg. de accionamiento, 1-3/8 pulg. de longitud, acero aleado, inserto
Artículo MI #
01616658
En existencia
En Existencias
$18.06
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
3M
843308 3 X 1/4 VFN STD PLAIN BUFF & BLEND G/P
Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #
05408129
En existencia
Pedido de fábrica
$1.79
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Protective Industrial Products Inc
34-845/M
Guantes de punto sin costuras de nylon con microespuma recubierta de nitrilo en palma, dedos y nudillos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #
03494420
En existencia
En Existencias
$7.33
/pr
Cant.
Añadir al carrito