Motion
213.53
Manómetro neumático Wika 213.53 , dial de 2-1/2", tipo de puerto: 1/4 macho NPT roscado", montaje central trasero, tamaño de puerto: 1/4"
Artículo MI #02441910
No. Fabricante 213.53
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático Wika 213.53 , dial de 2-1/2", tipo de puerto: 1/4 macho NPT roscado", montaje central trasero, tamaño de puerto: 1/4"
Artículo MI #02441910
No. Fabricante 213.53
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +140 (glicerina) °F, -40 a +140 (silicona) °F
  • Graduación de la báscula
    0 psi
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.100 Grado A, EN 837-1, IP65, NEMA 4X
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 300PSI 1/4 BFF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"