Motion
13012D
Broca de longitud para trabajos - Serie 207 , L, Material de acero de alta velocidad, canal de 2-15/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02446171
No. Fabricante 13012D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 207 , L, Material de acero de alta velocidad, canal de 2-15/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02446171
No. Fabricante 13012D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    L
  • Canal Longitud  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.29 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    207
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
13012 L LONGITUD DE BROCA TRATADA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"