Motion
600003
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 125 psi
Artículo MI #02452742
No. Fabricante 600003
Precio91.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 125 psi
Artículo MI #02452742
No. Fabricante 600003
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
Precio91.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de suministro de aire
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Ajustar rango de presión
    0 a 125 psi
  • Material del sello de la válvula
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
600003 MINI REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron