Motion
LFR-1/2-D-MIDI-A

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-MIDI-A

REGULADOR DE FILTRO 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A
Artículo MI #02452770
No. Fabricante LFR-1/2-D-MIDI-A
Precio337.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-MIDI-A

REGULADOR DE FILTRO 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A
Artículo MI #02452770
No. Fabricante LFR-1/2-D-MIDI-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio337.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    120.07 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    120.07 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    41 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE FILTRO 159585/LFR-1/2-D-MIDI-A