Motion
MWF-M20T
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, autolubricante
Artículo MI #02452781
No. Fabricante MWF-M20T
Precio234.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 20 mm, tamaño de la rosca del mango: M20 x 1.5, autolubricante
Artículo MI #02452781
No. Fabricante MWF-M20T
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
Precio234.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    34.93 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Anchura del cabezal
    18 mm
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Altura total
    100 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    0.35 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    50952 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MWF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029039652

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO DE MWF-M20T C/PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle