Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Diámetro de la banda1 pulg.
- Ancho de banda1 pulg.
- Peso0.009 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoEspecialidades recubiertas Bandas en espiral, Especialidades
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- País de origenEstados Unidos de América
- Número de grano50
- Código de armonización6805.30
- Número de stock del fabricante08834196184
- Número de Upc del fabricante088341961846
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO08834196184
Descripción general
- La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
- Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
- Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
- Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente