Motion
20S25H

DODGE
20S25H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02454902
No. Fabricante 20S25H
Precio1,898.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20S25H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02454902
No. Fabricante 20S25H
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
Su precio$1,898.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1085 pulg./lb;122.589 nm
  • Relación nominal
    25:1
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.15 en
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.5200 hp, salida 1.2100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.88 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20S25H
  • Potencia de entrada máxima
    1.5200 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Salida
    1.2100 CV;0.902 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada independiente;salida de orificio hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.59 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 788 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475749447

Descripción general

Descripción del fabricante
20S25H REDUCTOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good