Motion
30A10LR14

DODGE
30A10LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02455374
No. Fabricante 30A10LR14
Precio3,919.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30A10LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02455374
No. Fabricante 30A10LR14
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
Precio3,919.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2876 pulg./lb;324.944 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1720 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.
  • Peso
    91 lb
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A10LR14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 8.7100 hp, salida 7.9900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.52 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30A10LR14
  • Potencia de entrada máxima
    8.710 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Doble (sólido)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    30BASE
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7.85 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2347 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475786237
  • Kit de base en J vertical
    30JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
30A10LR14 REDUCTOR