Motion
35Q05LR14

DODGE
35Q05LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.50 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #02455692
No. Fabricante 35Q05LR14
Precio4,771.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35Q05LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.50 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #02455692
No. Fabricante 35Q05LR14
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
Precio4,771.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Longitud
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    2787 pulg./lb;314.889 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2120 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.
  • Peso
    100 lb, 45.359 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    35Q05LR14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 16.3100 hp, salida 15.4800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 14.4 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35Q05LR14
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Doble (sólido)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    35BASE
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    15.51 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2593 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475751822
  • Kit de base en J vertical
    35JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
35Q05LR14 REDUCTOR