Motion
23168 CCK/C3W33

SKF
23168 CCK/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 190 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02462057
No. Fabricante 23168 CCK/C3W33
Precio56,745.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23168 CCK/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 190 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02462057
No. Fabricante 23168 CCK/C3W33
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
Precio56,745.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    190 mm
  • Peso
    444.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316570393668
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316570393668

Descripción general

Descripción del fabricante
23168 CCK C3 W33 BRG CANADA ONLY
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
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
Los clientes también compraron