Motion
H28004-250R
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.57 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de estallido de 26000 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #02465901
No. Fabricante H28004-250R
Precio7.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 1/4 pulg. de D.I., 0.57 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de estallido de 26000 psi, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de caucho sintético
Artículo MI #02465901
No. Fabricante H28004-250R

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.57 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    45.00 lb
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.57 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.57 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    45.00 lb
  • Grosor de la pared
    0.31 pulg.
  • Peso
    45.00 lb
  • Ancho
    0.57 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Hidráulica, construcción, agricultura.
  • Aplicaciones
    Hidráulica, construcción, agricultura.
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Z
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo de vinilo
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma serie H280 Weatherhead
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R16 Tipo S
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H28004-250R
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Número de Upc del fabricante
    639789267092
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    6500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    6500 psi
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    fluidos a base de agua -40 - 158 F, fluidos a base de petróleo -40 - 260 F
  • Clasificación de presión
    6500 psi
  • Código de segmento
    C
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R16 Tipo S|EN857 2SC|SAE J1942|DNV|USCG|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS
  • Rango de temperatura
    fluidos a base de agua -40 - 158 F, fluidos a base de petróleo -40 - 260 F
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H280
  • Nombre/número comercial
    Serie H280
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    639789267092
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -50 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H28004-250R MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera