Motion
3312-DA-MA
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 130 mm de DE, 54 mm de ancho, abierto, 45° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02471775
No. Fabricante 3312-DA-MA
Precio2,207.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 130 mm de DE, 54 mm de ancho, abierto, 45° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02471775
No. Fabricante 3312-DA-MA
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
Precio2,207.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    45 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3312-DA-MA
  • Características y beneficios
    • Un ángulo de contacto de 45° más grande permite cargas de empuje extremas • Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material moldeado centrífugamente • Una mayor rigidez del momento de rodamiento reduce la deflexión del eje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    121000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    118000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • UPC_NO
    4012801011471

Descripción general

Descripción del fabricante
3312-DA-MA
  • El ángulo de contacto 45° más grande permite cargas de empuje extremas
  • Latón de alta resistencia totalmente mecanizado, material fundido centrífugo
  • Una mayor rigidez del momento de soporte reduce la desviación del eje
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
Los clientes también compraron