Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Altura total15 mm
- Longitud total72 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi46.2 N
- Fuerza de empuje a 100 psi55 N
- Tamaño de la varillaM4x0.7
- Tamaño de la varilla / RoscaM4x0.7 ISO macho
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCU
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.06 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.06 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático