Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total4.6 mm
- Longitud total22 mm
- Ancho general4 mm
- Peso118 g
Detalles
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Acción de cambioPNP (3 hilos)
Descripción general
- Interruptores automáticos de estado sólido
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales