Motion
MHC2-10S
Agarrador, estilo mini angular, estándar
Artículo MI #02476119
No. Fabricante MHC2-10S
Precio156.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarrador, estilo mini angular, estándar
Artículo MI #02476119
No. Fabricante MHC2-10S
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
Precio156.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    16.4 mm
  • Longitud total
    52.4 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra MHC es ideal para su uso en aplicaciones que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 30 y -10 grados. Un mecanismo de doble pistón proporciona una gran fuerza de agarre, al tiempo que mantiene un diseño compacto. La serie MHC tiene un ajuste de velocidad integrado y una ranura empotrada para interruptores automáticos.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 dedos - Estándar (estilo básico)
  • Tipo de agarrador
    Angular
  • Momento de agarre
    0.07 N-m
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    36 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    36 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHC2-10S AGARRADOR, ANGULAR
  • Agarrador de aire compacto de estilo angular
  • Gran fuerza de agarre gracias al uso de un mecanismo de pistón doble
  • Doble o única acción, normalmente abierto
  • Tamaños de orificio: 10, 16, 20 o 25 mm
  • Con capacidad para interruptor automático de acelerador variable incorporado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"