Motion
MSQB50R
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 25 mm, tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #02476198
No. Fabricante MSQB50R
Precio641.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Actuador de rack y piñón - Montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 25 mm, tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #02476198
No. Fabricante MSQB50R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio641.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    203.7 mm
  • Ancho general
    85.4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT hembra (final)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5 x 0.8 hembra (lado)

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB50R ACTUADOR GIRATORIO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good