Motion
7588-P-16
Clavija JIS macho - G - Rosca 1-11 , acero, longitud total 35.0
Artículo MI #02478797
No. Fabricante 7588-P-16
Precio53.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija JIS macho - G - Rosca 1-11 , acero, longitud total 35.0
Artículo MI #02478797
No. Fabricante 7588-P-16
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
Precio53.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    36.0
  • Longitud total
    35.0
  • Profundidad de la rosca
    21.0
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Estándar industrial japonés macho de 1 pulg. 30° Flare
  • Estilo final 1
    Estándar industrial japonés macho 30° Flare
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-11
  • Estilo final 2
    No aplicable
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7588_P

Descripción general

Descripción del fabricante
7588-P-16 TAPÓN JIS PARA HOMBRE

También puede gustarle