Motion
7002-04-02-SS
Adaptador recto - 7/16-20 UNF, G - Rosca 1/8-28 , acero, longitud total 31.5
Artículo MI #02479307
No. Fabricante 7002-04-02-SS
Precio49.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 7/16-20 UNF, G - Rosca 1/8-28 , acero, longitud total 31.5
Artículo MI #02479307
No. Fabricante 7002-04-02-SS
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
Precio49.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    16.0
  • Longitud total
    31.5
  • Profundidad de la rosca
    4.37
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, G - 1/8-28
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, G - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7002

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-04-02-SS MJ-MBSPP-SS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"