Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg., 24 mm
- Tamaño del extremo 25/8 pulg., 24 mm
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total52.3
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 2M24X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1JIC macho, Komatsu macho
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, M24X1.5
- Estilo final 2JIC macho, Komatsu macho
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, M24X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7009
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación