Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 30 mm
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 3/4 Komatsu
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 30 mm
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°, 3/4 Komatsu
- Cuerpo hexagonal35.0
- Longitud total65.0
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 2M30X1.5
- Peso0.47 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a Komatsu, Komatsu a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho Komatsu
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Komatsu macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU, M30X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7009
Descripción general
Descripción del fabricante
7009-12-30 M-JIC-KOMA HOMBRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad