Motion
7009-16-33
7009-16-33 M-JIC-KOMA HOMBRE
Artículo MI #02479561
No. Fabricante 7009-16-33
Precio186.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7009-16-33 M-JIC-KOMA HOMBRE
Artículo MI #02479561
No. Fabricante 7009-16-33
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
Precio186.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 33 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 33 mm
  • Cuerpo hexagonal
    36.0
  • Longitud total
    63.5
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Tamaño de la rosca 2
    M33X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, Komatsu macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M33X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, Komatsu macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M33X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7009

Descripción general

Descripción del fabricante
7009-16-33 M-JIC-KOMA HOMBRE