Motion
9000-12-12
9000-12-12 BS TUBO DE TUBERÍA. NI
Artículo MI #02479708
No. Fabricante 9000-12-12
Precio23.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9000-12-12 BS TUBO DE TUBERÍA. NI
Artículo MI #02479708
No. Fabricante 9000-12-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 BSPT
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 BSPT
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    49.0
  • Profundidad de la rosca
    17.0
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De BSPT a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    Cono de tubo estándar británico macho de 3/4 in x 3/4 en cono de tubo estándar británico macho
  • Estilo final 1
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 1
    (BSPT) 3/4–14
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 3/4–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9000

Descripción general

Descripción del fabricante
9000-12-12 BS TUBO DE TUBERÍA. NI

También puede gustarle