Motion
9001-04-02
9001-04-02 M-BS TUBO DE TUBERÍA.-
Artículo MI #02479715
No. Fabricante 9001-04-02
Precio10.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9001-04-02 M-BS TUBO DE TUBERÍA.-
Artículo MI #02479715
No. Fabricante 9001-04-02
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
Su precio$10.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 BSPT
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 BSPT
  • Cuerpo hexagonal
    14.0
  • Longitud total
    24.0
  • Profundidad de la rosca
    7.14
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De BSPT a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    Cono de tubo estándar británico hembra de 1/8 in x 1/4 en cono de tubo estándar británico macho
  • Estilo final 1
    Cono de tubo estándar británico hembra
  • Rosca del extremo 1
    (BSPT) 1/8–28
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1/4–19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9001

Descripción general

Descripción del fabricante
9001-04-02 M-BS TUBO DE TUBERÍA.-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"